OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 85x400 szalaghorganyzott SN062782 - 7027089
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195927808
Sonepar cikkszám
SN062782
Gyártói cikkszám
7027089
Gyártói típuskód
RKM 840 FS
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 85x400 szalaghorganyzott