OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 85x500 mer thorg SN062783 - 7027111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195927884
Sonepar cikkszám
SN062783
Gyártói cikkszám
7027111
Gyártói típuskód
RKM 850 FT
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 85x500 mer thorg