Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Keresztidom kábellétrához 45x300 mer thorg SN062788 - 6206131

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábellétra magassága - 45 mm

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 490 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196135431

Sonepar cikkszám

SN062788

Gyártói cikkszám

6206131

Gyártói típuskód

LK 430 NS FT

Kábellétra magassága:

45 mm

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

490 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Felület:

tűzihorganyzott

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Kerek kazetta tubushoz o 305mm