OBO - Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x300 szalagh SN062794 - 6214037
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196151691
Sonepar cikkszám
SN062794
Gyártói cikkszám
6214037
Gyártói típuskód
LK 630 NS FS
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Belső sugár:
490 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x300 szalagh