OBO - Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x500 szalagh SN059000 - 7125461
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Belső sugár - 150 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196962907
Sonepar cikkszám
SN059000
Gyártói cikkszám
7125461
Gyártói típuskód
RB 90 645 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Belső sugár:
150 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
450 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokidom vízszintes, kerek kivitel 60x450 mer thorg