OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x300 mer thorg SN062802 - 6219632
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196162017
Sonepar cikkszám
SN062802
Gyártói cikkszám
6219632
Gyártói típuskód
LK 113 VS FT
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Belső sugár:
490 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x300 mer thorg