OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x400 mer thorg 7403810 - 7403810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 210 mm
Szerelési nyílás - nélkül
Hosszúság - 1000 mm
Húzások max. száma - 2
Min. padlóburkoló magasság - 93 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195699545
Sonepar cikkszám
7403810
Gyártói cikkszám
7403810
Gyártói típuskód
OKB E 21085
Szélesség:
210 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Hosszúság:
1000 mm
Húzások max. száma:
2
Min. padlóburkoló magasság:
93 mm
Kiegyenlítési tartomány:
85-125 mm
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Tervezett beépítő-egységek száma:
0
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
csavarozás
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyaga:
acél
Fedél felülete:
cinkezett