Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x400 szalhorg SN062805 - 6219543

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 490 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196161713

Sonepar cikkszám

SN062805

Gyártói cikkszám

6219543

Gyártói típuskód

LK 114 VS FS

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

400 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

490 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Kerek kazetta tubushoz o 305mm