OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x400 szalhorg SN063862 - 7424784
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Szerelési nyílás - körszelvény
Hosszúság - 2400 mm
Húzások max. száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245032
Sonepar cikkszám
SN063862
Gyártói cikkszám
7424784
Gyártói típuskód
OKA-W6006050DR9
Szélesség:
600 mm
Szerelési nyílás:
körszelvény
Hosszúság:
2400 mm
Húzások max. száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
60 mm
Kiegyenlítési tartomány:
60-110 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Tervezett beépítő-egységek száma:
6
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
dugaszolni
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
egyéb
Fedél anyaga:
acél
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Fedél felülete:
cinkezett
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem