Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x400 mer thorg SN062814 - 6214347

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 490 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196152834

Sonepar cikkszám

SN062814

Gyártói cikkszám

6214347

Gyártói típuskód

LK 640 VS FT

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

400 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

490 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Kerek kazetta zárt o 305mm