Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x500 mer thorg SN059243 - 6040720

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - állítható

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195992882

Sonepar cikkszám

SN059243

Gyártói cikkszám

6040720

Gyártói típuskód

RBMV 110 VA 4301

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

állítható

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-153 gyorsösszekötővel 110x100