OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x500 mer thorg SN062816 - 6214355
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196152896
Sonepar cikkszám
SN062816
Gyártói cikkszám
6214355
Gyártói típuskód
LK 650 VS FT
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x500 mer thorg