OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x600 mer thorg SN059247 - 6040730
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195992936
Sonepar cikkszám
SN059247
Gyártói cikkszám
6040730
Gyártói típuskód
RBMV 150 VA 4301
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Állítható sarokidom 0-158 gyorsösszekötővel 110x500