OBO - Keresztidom vízszintes, kerek kivitel 110x500 szalaghorg SN062822 - 7004710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Belső sugár - 50 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196216192
Sonepar cikkszám
SN062822
Gyártói cikkszám
7004710
Gyártói típuskód
RK 150 FS
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Belső sugár:
50 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x400 mer thorg