OBO - Keresztidom vízszintes, sarokösszekötővel 110x100 szalaghorg SN062829 - 7004648
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Belső sugár - 50 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - összekötővel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196820511
Sonepar cikkszám
SN062829
Gyártói cikkszám
7004648
Gyártói típuskód
RK 110 FS
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Belső sugár:
50 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom vízszintes, sarokösszekötővel 110x100 szalaghorg