Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Keresztidom vízszintes, sarokösszekötővel 110x200 szalaghorg SN062831 - 7004664

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Belső sugár - 50 mm

  • Kivitel - összekötővel

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196820573

Sonepar cikkszám

SN062831

Gyártói cikkszám

7004664

Gyártói típuskód

RK 120 FS

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Belső sugár:

50 mm

Kivitel:

összekötővel

Anyag:

acél

NATO-perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Anyag minősége:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna keresztidom ; Keresztidom 53x160x220 hófehér