OBO - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Válaszfal Rapid 45-2 38x13x2000 világosszürke SN066419 - 6113290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez - 53 mm
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - dugaszolható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196419685
Sonepar cikkszám
SN066419
Gyártói cikkszám
6113290
Gyártói típuskód
GK-TW53
Kivitel:
1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez:
53 mm
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
dugaszolható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Ütésállóság:
IK08
RAL-szám:
7035
Szín:
szürke
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna válaszfal ; Válaszfal Rapid 45-2 38x13x2000 világosszürke