Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Védőcső acélpáncél menetes cső M32 3000mm tűzihorganyzott 2046536 - 2046536

MásolásMásolás
OBO - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Védőcső acélpáncél menetes cső M32 3000mm tűzihorganyzott 2046536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 32 mm

  • 1. csatlakozó - hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 21 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195781486

Sonepar cikkszám

2046536

Gyártói cikkszám

2046536

Gyártói típuskód

SM32W FT

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

32 mm

1. csatlakozó:

hüvely

Belső átmérő:

32 mm

Szín:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

2. csatlakozó:

külső csavarmenet metrikus

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Védőcső acélpáncél menetes cső M32 3000mm tüzihorganyzott