Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Vezetékrendező csatorna 75x25x2000 kőszürke SN066676 - 6178420

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 75 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196013197

Sonepar cikkszám

SN066676

Gyártói cikkszám

6178420

Gyártói típuskód

LKV N 75025

Magasság:

75 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Anyag:

PVC

Nyílás távolsága:

12.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

0 mm

Fedéllel:

Igen

Nyílás szélessége:

5 mm

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

1296 mm2

RAL-szám:

7030

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékrendező csatorna 75x25x2000 kőszürke