OBO - Kombinált anya rásajtolt alátéttel M10 SN062900 - 6408930
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - anya
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Anyag minősége - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195910985
Sonepar cikkszám
SN062900
Gyártói cikkszám
6408930
Gyártói típuskód
KM M10 A4
Kivitel:
anya
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Önbiztosító:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Csavarfej:
külső hatlap
Csavarmenet mérete coll-ban:
3/8 coll
Magasság:
10 mm
Kulcsméret:
15 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kombinált anya ; Kombinált anya rásajtolt alátéttel M10