OBO - Kombinált anya rásajtolt alátéttel M12 SN062901 - 6408940
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - anya
Önbiztosító - Igen
Csavarfej - külső hatlap
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195911043
Sonepar cikkszám
SN062901
Gyártói cikkszám
6408940
Gyártói típuskód
KM M12 A4
Kivitel:
anya
Önbiztosító:
Igen
Csavarfej:
külső hatlap
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Csavarmenet mérete coll-ban:
1/2 coll
Kulcsméret:
18 mm
Menet fajtája:
metrikus
Balmenet:
Nem
Magasság:
12 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kombinált anya ; Kombinált anya rásajtolt alátéttel M12