OBO - Kombinált anya rásajtolt alátéttel M8 SN062903 - 6408920
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - anya
Önbiztosító - Igen
Csavarfej - külső hatlap
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195910961
Sonepar cikkszám
SN062903
Gyártói cikkszám
6408920
Gyártói típuskód
KM M8 A4
Kivitel:
anya
Önbiztosító:
Igen
Csavarfej:
külső hatlap
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Csavarmenet mérete coll-ban:
5/16 coll
Kulcsméret:
13 mm
Menet fajtája:
metrikus
Balmenet:
Nem
Magasság:
8 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kombinált anya ; Kombinált anya rásajtolt alátéttel M8