OBO - Konzol csatlakozósarokkal B310mm mer thorg SN062910 - 6417043
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 310 mm
Szélesség - 310 mm
Magasság - 70 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196650651
Sonepar cikkszám
SN062910
Gyártói cikkszám
6417043
Gyártói típuskód
AW30F31 FT
Hosszúság:
310 mm
Szélesség:
310 mm
Magasság:
70 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Konzol csatlakozósarokkal B310mm mer thorg