Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Konzol csatlakozósarokkal B410mm mer thorg SN062911 - 6417078

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 410 mm

  • Szélesség - 410 mm

  • Magasság - 80 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196650712

Sonepar cikkszám

SN062911

Gyártói cikkszám

6417078

Gyártói típuskód

AW30F41 FT

Hosszúság:

410 mm

Szélesség:

410 mm

Magasság:

80 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

400-400 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Konzol csatlakozósarokkal B410mm mer thorg