OBO - Kötődoboz műa fk 100x100x 38mm fk IP55 tömítőgyűrűs piros 2000386 - 2000386
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség - IP55
Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195917113
Sonepar cikkszám
2000386
Gyártói cikkszám
2000386
Gyártói típuskód
A 14 HF RO
Forma:
négyzetes
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség:
IP55
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Bevezetések száma:
16
Szín:
piros
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Mélység:
40 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
pattintós
Kivitel:
csatlakozó szekrény
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-45 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül