Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 100x100x 40mm fk IP55 fehér 2000390 - 2000390

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csatlakozó szekrény

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2

  • Beültetés - nélkül

  • Forma - négyzetes

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195917120

Sonepar cikkszám

2000390

Gyártói cikkszám

2000390

Gyártói típuskód

A 14 HF RW

Kivitel:

csatlakozó szekrény

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Beültetés:

nélkül

Forma:

négyzetes

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

40 mm

Sorolható:

Igen

Bevezetések száma:

16

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-45 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa 100x100x 40mm fk IP55 fehér