OBO - Kötődoboz műa fk 114x114x 57mm IP66 vszürke 2007061 - 2007061
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. vezetékkeresztmetszet - 6 mm2
Beültetés - nélkül
Forma - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Földbe szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195246787
Sonepar cikkszám
2007061
Gyártói cikkszám
2007061
Gyártói típuskód
T 60
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Beültetés:
nélkül
Forma:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
114 mm
Szélesség:
114 mm
Mélység:
57 mm
Sorolható:
Igen
Bevezetések száma:
7
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Védettség:
IP66
Fedél kivitel:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül