OBO - Kötődoboz műa fk 114x114x 78mm IP54 tömszelencézhető SN103789 - 2005008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség - IP67
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103789
Gyártói cikkszám
2005008
Gyártói típuskód
X04 LGR
Forma:
négyzetes
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség:
IP67
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Bevezetések száma:
7
Szín:
szürke
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
114 mm
Szélesség:
114 mm
Mélység:
78 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
750 V
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem