Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kötődoboz műa fk 122x122mm IP65 tömsz. tűzálló 2002571 - 2002571

MásolásMásolás
OBO - Kötődoboz műa fk 122x122mm IP65 tömsz. tűzálló 2002571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyzetes

  • Beültetés - csavarbilincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség - IP65

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195445791

Sonepar cikkszám

2002571

Gyártói cikkszám

2002571

Gyártói típuskód

B 100 E 4-5

Forma:

négyzetes

Beültetés:

csavarbilincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség:

IP65

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Bevezetések száma:

6

Szín:

narancs

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

122.4 mm

Szélesség:

122.4 mm

Mélység:

58.5 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

660 V

Funkciótartás:

E 90

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 122x122mm IP65 tömsz. tűzálló