Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 150x116x 67mm IP65 tömsz. tűzálló narancs SN149664 - 7205764

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beültetés - egyéb

  • Forma - négyszögletű

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Bevezetés hátulról - Nem

  • Hosszúság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196812561

Sonepar cikkszám

SN149664

Gyártói cikkszám

7205764

Gyártói típuskód

T100ED 4x4AD

Beültetés:

egyéb

Forma:

négyszögletű

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

116 mm

Mélység:

68 mm

Sorolható:

Nem

Bevezetések száma:

10

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Szín:

narancs

Védettség:

IP66

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Funkciótartás:

E 90

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Kötődoboz műa fk 150x116x 67mm IP65 tömsz. tűzálló narancs