Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 150x116x86mm IP67 tömszelencézhető SN168451 - 2005012

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyszögletű

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség - IP67

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 6 mm2

  • Bevezetések száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196577422

Sonepar cikkszám

SN168451

Gyártói cikkszám

2005012

Gyártói típuskód

X06 LGR

Forma:

négyszögletű

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség:

IP67

Max. vezetékkeresztmetszet:

6 mm2

Bevezetések száma:

8

Szín:

szürke

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

151 mm

Szélesség:

117 mm

Mélység:

86 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

750 V

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Kötődoboz műa fk 150x116x86mm IP67 tömszelencézhető