Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 151x117x 57mm IP66 simafalú vszürke 2007255 - 2007255

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 10 mm2

  • Beültetés - nélkül

  • Forma - négyszögletű

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195246855

Sonepar cikkszám

2007255

Gyártói cikkszám

2007255

Gyártói típuskód

T 100 OE

Max. vezetékkeresztmetszet:

10 mm2

Beültetés:

nélkül

Forma:

négyszögletű

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

116 mm

Mélység:

67 mm

Sorolható:

Igen

Bevezetések száma:

0

Szekrényátvezetés típusa:

nélkül

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Védettség:

IP66

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 151x117x57mm IP66 simafalú vszürke