OBO - Kötődoboz műa fk 285x201x120mm IP66 simafalú vszürke 2007303 - 2007303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Beültetés - nélkül
Forma - négyszögletű
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195246886
Sonepar cikkszám
2007303
Gyártói cikkszám
2007303
Gyártói típuskód
T 350 OE
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Beültetés:
nélkül
Forma:
négyszögletű
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
201 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható:
Igen
Bevezetések száma:
0
Szekrényátvezetés típusa:
nélkül
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Védettség:
IP66
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül