OBO - Kötődoboz műa fk 285x201x120mm IP66 vszürke hőálló 2007371 - 2007371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Védettség - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195286608
Sonepar cikkszám
2007371
Gyártói cikkszám
2007371
Gyártói típuskód
T 350 F
Forma:
négyszögletű
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Védettség:
IP66
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Bevezetések száma:
24
Szín:
szürke
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
201 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül