Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 80x 43x 34mm fk IP55 tömítőgyűrűs fehér 2000005 - 2000005

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyzetes

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség - IP55

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195917083

Sonepar cikkszám

2000005

Gyártói cikkszám

2000005

Gyártói típuskód

A 6 HF RW

Forma:

négyzetes

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség:

IP55

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Bevezetések száma:

10

Szín:

fehér

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

80 mm

Szélesség:

43 mm

Mélység:

36 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

pattintós

Kivitel:

csatlakozó szekrény

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-45 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Kábelbilincs 14-18mm csavaros feszítőbilincs