OBO - Kötődoboz műa fk 91x 91mm IP54 tömszelencézhető 2002167 - 2002167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Védettség - IP54
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195107651
Sonepar cikkszám
2002167
Gyártói cikkszám
2002167
Gyártói típuskód
B 10 M
Forma:
négyzetes
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Védettség:
IP54
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Bevezetések száma:
7
Szín:
szürke
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
91 mm
Szélesség:
91 mm
Mélység:
51 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
menet- és előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Kivitel:
csatlakozó szekrény
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
660 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-65 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül