Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 95x 95x 72mm fk IP67 tömítőgyűrűs grafitszürke SN171060 - 2005114

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyzetes

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség - IP67

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196580484

Sonepar cikkszám

SN171060

Gyártói cikkszám

2005114

Gyártói típuskód

X02 SW

Forma:

négyzetes

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség:

IP67

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Bevezetések száma:

7

Szín:

fekete

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

95 mm

Szélesség:

95 mm

Mélység:

72 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

750 V

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Kötődoboz műa fk 95x 95x 72mm fk IP67 tömítőgyűrűs grafitszürke