Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk átm: 80x 51mm IP65 vszürke 2007029 - 2007029

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2

  • Beültetés - nélkül

  • Forma - körszelvény

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Földbe szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195246770

Sonepar cikkszám

2007029

Gyártói cikkszám

2007029

Gyártói típuskód

T 25

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Beültetés:

nélkül

Forma:

körszelvény

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Földbe szerelés:

Igen

Víz alatti szerelés:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Mélység:

51 mm

Átmérő:

80 mm

Sorolható:

Igen

Bevezetések száma:

4

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

egyéb

Fedél kivitel:

egyéb

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Igen

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Lángállóság 650 C fokig