OBO - Külső könyök 70x110mm világosszürke SN062952 - 6274312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 110 mm
Mélység - 70 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - szürke
Kivitel - alsó rész
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195656449
Sonepar cikkszám
SN062952
Gyártói cikkszám
6274312
Gyártói típuskód
GK-A70110LGR
Szélesség:
110 mm
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
szürke
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél szélessége 2:
0 mm
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C