Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső könyök 80x80mm szalaghorganyzott SN062960 - 6248332

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szög - 90-90 °

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195699033

Sonepar cikkszám

SN062960

Gyártói cikkszám

6248332

Gyártói típuskód

LKM A80080FS

Magasság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Öntapadó fólia:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK10

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső könyök 80x80mm szalaghorganyzott