Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső könyök aszimmetrikus 90x170mm hófehér SN062968 - 6277910

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 170 mm

  • Mélység - 90 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Kivitel - alsó rész

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195663409

Sonepar cikkszám

SN062968

Gyártói cikkszám

6277910

Gyártói típuskód

GS-AA90170RW

Szélesség:

170 mm

Mélység:

90 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Kivitel:

alsó rész

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Szimmetrikus:

Nem

Anyag:

acél

Fedél szélessége 2:

0 mm

Szög:

90-90 °

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Igen

Ütésállóság:

IK10

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső könyök aszimmetrikus 90x170mm hófehér