Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső könyök kétrekeszes 90x210mm hófehér SN062974 - 6279610

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 210 mm

  • Mélység - 90 mm

  • Fedél részek száma - 2

  • Szín - fehér

  • Kivitel - alsó rész

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195769569

Sonepar cikkszám

SN062974

Gyártói cikkszám

6279610

Gyártói típuskód

GA-DA90210RW

Szélesség:

210 mm

Mélység:

90 mm

Fedél részek száma:

2

Szín:

fehér

Kivitel:

alsó rész

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

alumínium

Fedél szélessége 2:

76.5 mm

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Igen

Ütésállóság:

IK10

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső könyök kétrekeszes 90x210mm hófehér