OBO - Külső könyök szimmetrikus 90x110mm hófehér SN062985 - 6277110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 110 mm
Mélység - 90 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195659518
Sonepar cikkszám
SN062985
Gyártói cikkszám
6277110
Gyártói típuskód
GS-SA90110RW
Szélesség:
110 mm
Mélység:
90 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
acél
Fedél szélessége 2:
0 mm
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C