Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső sarok felső résszel 40x40mm szalaghorg/műa bev hófehér SN063020 - 6249086

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 44 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szög - 90-90 °

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196652334

Sonepar cikkszám

SN063020

Gyártói cikkszám

6249086

Gyártói típuskód

LKM A40040RW

Magasság:

44 mm

Szélesség:

40 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK10

Öntapadó fólia:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarok felső résszel 40x40mm szalaghorg/műa bev hófehér