Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső sarokelem állítható 70x210mm hófehér SN063054 - 6273910

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 219 mm

  • Mélység - 73 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Fedél szélessége 1 - 0 mm

  • Fedél szélessége 2 - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195847144

Sonepar cikkszám

SN063054

Gyártói cikkszám

6273910

Gyártói típuskód

GK-AH70210RW

Szélesség:

219 mm

Mélység:

73 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Kivitel:

búraforma

Szög:

80-100 °

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PC/ABS

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK08

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Külső sarokelem állítható 70x210mm hófehér