Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Külső sarokfedél 20x20mm világosszürke SN063073 - 6182402

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Specifikációk

  • Magasság - 17.5 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196675197

Sonepar cikkszám

SN063073

Gyártói cikkszám

6182402

Gyártói típuskód

WDK HA20020LGR

Magasság:

17.5 mm

Szélesség:

20 mm

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Öntapadó fólia:

Nem

RAL-szám:

7035

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél 20x20mm világosszürke