OBO - Külső sarokfedél 60x230mm hófehér SN063112 - 6192394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 230 mm
Kivitel - búraforma
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196492374
Sonepar cikkszám
SN063112
Gyártói cikkszám
6192394
Gyártói típuskód
WDK HA60230RW
Magasság:
60 mm
Szélesség:
230 mm
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
RAL-szám:
9010
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél 60x230mm hófehér