OBO - Külső sarokfedél halogénmentes 40x60mm hófehér SN063131 - 6175630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Kivitel - búraforma
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195814078
Sonepar cikkszám
SN063131
Gyártói cikkszám
6175630
Gyártói típuskód
WDKH-A40060RW
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PC/ABS
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
RAL-szám:
9010
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK07
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél halogénmentes 40x60mm hófehér