OBO - Külsősarok-vakfedél padlóra szerelt csatornához szalhorg SN063142 - 7404890
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Túlnyúlással - Igen
Funkció - külső sarok
Szélesség - 200 mm
Magasság - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101468
Sonepar cikkszám
SN063142
Gyártói cikkszám
7404890
Gyártói típuskód
AIKF AEA 20040
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Túlnyúlással:
Igen
Funkció:
külső sarok
Szélesség:
200 mm
Magasság:
37 mm
Hosszúság:
800 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Szerelőnyílások száma:
0
Csatlakozónyílás:
Nem
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Külsősarok-vakfedél padlóra szerelt csatornához szalhorg