OBO - Lapos sarokelem 70x110mm kőszürke 6205658 - 6205658
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra szélessége - 400 mm
Kábellétra magassága - 45 mm
Anyag - acél
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196134052
Sonepar cikkszám
6205658
Gyártói cikkszám
6205658
Gyártói típuskód
LT 440 NS FT
Kábellétra szélessége:
400 mm
Kábellétra magassága:
45 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
490 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 25mm/2m kőszürke RAL7030